※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスフラスコ
メスフラスコ エクセレント 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26584679
品番
5640FK10E
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥3,038
販売価格(税別)
¥
2,762
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
ニューエクセレント
TGK品番
0988-11-03-81
色
透明
栓共通
9
許容誤差(mL)
±0.02