※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスフラスコ
メスフラスコ エクセレント 白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26584758
品番
5640FK1000E
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,894
販売価格(税別)
¥
6,267
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
仕様
ニューエクセレント
TGK品番
0988-11-03-89
色
透明
栓共通
22
許容誤差(mL)
±0.3