※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の メスフラスコ
メスフラスコ スタンダード 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
20
注文コード
26584873
品番
5640FK20S
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,701
販売価格(税別)
¥
2,455
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
20
仕様
ニュースタンダード
TGK品番
0988-11-04-03
色
透明
栓共通
9
許容誤差(mL)
±0.04