RC-IE50-B 米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 10合 アイリスオーヤマ 26588267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 10合

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26588267 品番RC-IE50-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

銘柄に合わせてお米を炊き上げる『炊き分け機能』搭載。銘柄米を美味しく炊き上げる。炊き分け機能搭載。お米の銘柄それぞれの粒の大きさや水分値に合わせて火力や加熱時間などを最適化。各銘柄の特徴を最大限に引き出して炊き上げます。

炊飯容量5.5合 付属品しゃもじ、計量カップ、蒸しプレート 仕様(内窯)極厚火釜、(炊飯メニュー)6 厚さ(mm)(内窯)3 質量(kg)4.5 ブラック 消費電力(W)1130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×332×223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする