FC-GR13 FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機 エフ・アール・シー 26588556 FC-GR13 FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機 エフ・アール・シー 26588556 FC-GR13 FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機 エフ・アール・シー 26588556

FIRSTCOM ガイドラジオ:受信機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26588556 品番FC-GR13
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

さらに多くの人へ。
国際会議や見本市で。
あるいは美術館や水族館など。
イベント等で情報と楽しさを広めます。
免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。
特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。
また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、
あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。
受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。
主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。

用途
受信専用となっております。
観光ガイドとして
美術館や公演などに
動物園や水族館でも
セミナーや会議に
見本市・展示会で
付属品イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01) ブラック 質量(g)約66 チャンネル数13 電源電圧(V)DC2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20 消費電流(mA)240 (音量最大時) 電波形式F3E 充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5 受信周波数322.050MHz〜322.400MHz 電波到達距離(m)30〜100 使用時間(時間)約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池) 周波数安定度±2.5ppm 低周波出力25mW(イヤホン使用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする