- ソフトモール モノタロウ 26589037 - ソフトモール モノタロウ 26589037 - ソフトモール モノタロウ 26589037

ソフトモール

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26589037 品番 -
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。

グレー 長さ(m)5 用途配線保護処理に。 仕様室内用 寸法H(mm)11.6 寸法W(mm)50.8 寸法H1(mm)7.8 寸法W1(mm)14.8
注意
※寒冷地等でモールが固い場合は温めてからご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26589037
2024-01-11
用途:
イベントの電源配線で使用
オールインワン 様 (卸売・小売業)

柔らかくて使いやすかったです
他にも色があると良いかと思います

対象商品:
26589037
2023-07-06
用途:
ケーブル類の配線時
製造業

すぐに丸まってしまい、まっすぐにすることができません。
粘着テープも剥がれてきてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
26589037
2022-12-08
用途:
事務所内にて

商品画像のように発送されてくるが、巻き癖が酷すぎて見栄えが悪い

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする