ホーユー
ホーユーの ヘアケア・スタイリング
ホーユーの カラーリング
ホーユーの ファッションカラー
ビューティラボ ホイップヘアカラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
リッチショコラ
注文コード
26590314
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
うるおい成分「はちみつ&植物・果実成分」配合で、「潤い つややか髪」に導きます。きめ細かい濃密なホイップで、ムラなくキレイ!
セット内容
1剤(40mL)×1、2剤(80mL)×1、アフターカラー美容液(5mL)×1
色
リッチショコラ
シリーズ
ビューティラボ
目的
カラー
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品