TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
EIシリーズ リセプタクル コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(1000個)
1パック(100個)
1パック(1000個)
極数
3
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
26590455
品番
172486-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)
種別
標準回路
材質
UL94V-0,66ナイロン
色
自然色
極数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合相手コネクタ
ポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
形状
リセプタクル ハウジング