曜日別特売
SCA2-L2T-FC-50B-150-E0-D-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-50B~) CKD 26594744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-L2T-FC-50B-150-E0-D-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-50B~) CKD 26594744
SCA2-L2T-FC-50B-150-E0-D-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-50B~) CKD 26594744
SCA2-L2T-FC-50B-150-E0-D-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-50B~) CKD 26594744
SCA2-L2T-FC-50B-150-E0-D-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-50B~) CKD 26594744
SCA2-L2T-FC-50B-150-E0-D-YB3 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-50B~) CKD 26594744

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-FC-50B~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はストロークが240種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
26594744
品番
SCA2-L2T-FC-50B-150-E0-D-YB3
参考基準価格(税別)¥96,130販売価格(税込)¥96,466
販売価格(税別)
¥87,696
ストローク(mm)
150
作動方式
複動系
チューブ内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする