国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
機械の制御盤修理に使ってます。メーカー品なので、全く問題ありません。
すぐに届きました。梱包もしっかりして、動作も問題ありませんでした。
AC/DCどちらでも接続出来るため、この商品を選びました。(現在DCで、ホット側のみ接続)薄くてスペースを取らないため、非常に有効に利用しています。動作電流の選択肢も多くて、便利な商品だと思います。
日本国内有数のメーカー品ゆえ安心して採用できました。