いつもは芯ありシングルを購入していますが、芯無しの方が長めなので試しに購入してみました。使い切る頃に残りがうまく巻き取れなくなり、結局残して捨てるしかありませんでした。芯ありの方はきれいに最後まで使えたので地味にストレス。
長さ的には芯なしの方がお得なのかも知れませんが、芯ありの方が使いやすかったです。
赤いラッピングのダブルでさえ、普通より薄く感じていたので、シングルだとどうかと思ってましたが、確かにシングルで薄いんですけど、必要ない箇所までダブルで無駄にするより、必要なところをシングルでも多めにすれば問題なく、さらに、巻いているメートルも赤のシングルは120m、黒は170mなため、長持ちして交換の手間も減り、一番は赤いラッピングと同じスペースに置けるのに長持ちするので、置く場所も節約できます。
170mの長さでとても長持ちします。交換の手間が減り、ストックもたっぷりあるので安心。品質も特に問題ありません。もう長らくこの商品しか買ってないです。
芯なしで巻量も多いので交換頻度が少なく重宝してます。シングルでも材質がある程度丈夫なので巻き取り時に千切れ片が出にくいと思います。芯なしなので仕方ないことですが中心のホールが歪になっているものが見受けられ巻き取り時に少しうるさいことも少々あるかなと。改善できればうれしいですね。
170巻きで長いので交換頻度が少なく手間が省けています。
紙の質も程々柔らかく使い勝手が良いです。
いつもリピートしています。スペースも小さくなり今の時期少し保管しています。
災害対策として箱買いしてローリングストックしてます。
家族4人1箱あれば数ヶ月持つので災害対策としては十分です。
薄手ですこし固めなので嫌な人もいるかも。
芯なしで使用済みになっても紙芯が残らず芯を捨てる手間が要らない。
小さなことだが、使用者治してはありがたい。
クーポン
キャンペーンコード
併用でとにかくコスパがいい
使用感も同様の商品と遜色ないため
モノタロウブランド最高です
値上げしないで欲しい