※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研計器
理研計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
理研計器の ガス分析
理研計器の 検知器
個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
検知対象ガス
可燃性ガス(メタン)
注文コード
26600656
品番
GP-03(アルカリ電池)メタン仕様
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
検知対象ガス・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造
検知対象ガス
可燃性ガス(メタン)
仕様
(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続以上/電池電圧低下/校正不良/時計異常)
寸法(mm)
54×24×67
質量(g)
約80
電源
単4アルカリ電池×2
表示
(濃度)LCDデジタル表示(7セグメント+記号)、(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、(各種)電池残量表示/動作表示
表示分解能
1%LEL
測定方法
拡散式
連続使用時間(時間)
約35(25℃/無警報/無照明時)
機能
LCDバックライト/ピーク表示/データロガ
検知原理
ニューセラミック式
検知範囲
0〜100%LEL
使用温湿度範囲
-20〜50℃/0〜90%RH
防爆構造
本質安全防爆構造:ExiaUCT4(TIIS)
防塵・防滴
IP67相当
検知方式
拡散式
動作
(ガス警報)自己保持(正常復帰後リセットにて解除)
警報設定値
1st10%LEL(WARN)/2nd50%LEL(ALARM)/3rd100%LEL(OVER)
警報種類
2段警報/OVER
警報の表示
ランプ点滅/ブザー断続/ガス濃度表示点滅/振動
グリーン購入法
適合
関連資料:
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
注意
※防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池または充電池をご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200