※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研計器
理研計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
理研計器の ガス分析
理研計器の 検知器
個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
検知対象ガス
可燃性ガス(メタン)
注文コード
26600665
品番
GP-03(エネループ)メタン仕様
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
検知対象ガス・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造
検知対象ガス
可燃性ガス(メタン)
電源
エネループ
測定方法
拡散式
検知範囲
0〜100%LEL
防爆構造
本質安全防爆構造:Ex ia UC T3 Ga
防塵・防滴
IP67相当
グリーン購入法
適合
関連資料:
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
注意
※防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池または充電池をご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200