南村製作所
南村製作所の 防護服・保護服・特殊服
南村製作所の 足カバー/脚絆
南村製作所の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
帆布足カバーマジック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
26600927
品番
#737
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
足首の異物混入を防ぎます。
巻き込み防止できます。
マジック式で脱着が容易です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
脚絆 帆布製 面ファスナー式
モノタロウ
¥
639
¥
703
税込
材質
帆布
色
キナリ
サイズ
LL
幅(cm)
18
長さ(cm)
24