川崎電線
川崎電線の 電源(制御機器)
川崎電線の 電源コード/コンセント(FA)
川崎電線の コンセント(FA)
ACインレット 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
26601043
品番
KPR-24 クロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
(ボディ)黒、(アース)緑・黄
定格
125V・15A
材質(絶縁体)
ビニル
公称断面積(mm
2
)
1.25
絶縁体厚さ(mm)
(平均)0.80、(最小)0.64
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(標準)13.6、(最大)14.7
導体構成(本/mm)
50/0.18A
導体外径(Φmm)
1.5
絶縁体外径(mm)
約3.1
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応