エアコンフィルター 脱臭・抗菌仕様

(437件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26601112 品番ACF-DA01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

信頼のJapan Quality(Made in Japan)です。抗菌・抗カビに加え、優れた脱臭力を発揮する活性炭を使用。タバコや排ガスなどのイヤなニオイも除去します。
ホコリ・花粉などをしっかり集塵。車内をクリーンに保ちます。
汚れが目立ち交換促進につながる高機能白色系濾材を採用(統一ピッチタイプ)。

メーカーダイハツ 付属品スポンジ貼付(t5×122×18)、スポンジ貼付(t5×113×18) 主な適合純正品番88568-97201 寸法(mm)177×122×18 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)CD-601 他社参考品番(NITTO)- 他社参考品番(DENSO)- 他社参考品番(PMC)PC-601C 他社参考品番(BOSCH)- 他社参考品番(MICRO)RCF9803W 他社参考品番(ユニオン)AC-104-1 他社参考品番(Roadpartner)- 主な適合車種ムーヴ、ミラ、アトレー、YRV、ストーリア、ネイキッド
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※フレーム付ではありません。フィルターのみとなります。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず純正品番をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26601112 ACF-DA01 10103597 AC-104-1 キャビンフィルター UNION(ユニオン産業) キャビンフィルター UNION(ユニオン産業) 1個 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 437
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26600988
2024-08-03
用途:
純正品の代替

問題無く使用出来ました。日付のシールも有り便利です。

対象商品:
26601076
2024-02-17
用途:
車のエアコンに
建設業・工事業

以前から着けていたフィルターが古くなったので交換しました。
あまり効果が体感できるものではないですが、気分的にはかなり良くなります。

対象商品:
26601076
2024-03-06
用途:
メンテナンス
その他業種

物自体は問題なく使用出来、良いと思う。ただ、取り付時に上下は判るが、いれる向き、上下指示の印字を手前に入れると蓋が閉まらない。印字のある硬い面をサイドにして入れないと収まらない。使用車種ホンダnboxjf2

1人が参考にしています
対象商品:
26601058
2024-02-15
用途:
リピです
教育・研究機関

エアコンのメンテのため、毎年この時期に購入して交換してます

1人が参考にしています
対象商品:
26600972
2024-04-08
用途:
自動車関連

純正や一流メーカーより安いが能力的にどうかは解りません、

対象商品:
26601146
2023-08-28
用途:
エアコンフィルターの定期交換
金融・保険業

前回交換より約2年。定期交換のためリピート購入。
安価ですが、安心の品質でトリチウムまで濾過する勢いです。(嘘)
在庫限りとなっていたので、後継品は高くなるんでしょうね。残念…

対象商品:
26601067
2024-06-17
用途:
自車の定期交換用
株式会社ミツミネ電子 様

今まで、あまり品質を信用していなかった部分があり(スミマセン)使った事がありませんでした。
高い金額を払って 40年以上も有名メーカーの物ばかり使用していましたが、先日 youtubeで品質のチェックをしている動画を見まして、とてもきちんと作られている物だという事が分かりました。
実際に届いて見て、しっかりとした造りで、有名メーカーの物に引けを取らないように感じました。フィルターの紙質もしっかりしていて、安心感のある物でした。
有名メーカー品ではない物は 取り出しようのツマミが無い物も多く、取り出す際に苦労するのですが、モノタロウブランドはきちんとツマミもあり安心です。
そして価格も大変リーズナブルなので、今後はモノタロウブランドを使っていきたいと思います。有難うございました。

対象商品:
26601094
2023-11-18
用途:
車整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

形状も特に問題無く、交換作業も問題無く実施できました。コスパも良いの今後も使いたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
17人が参考にしています
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする