明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 埋込コンセント
医用接地埋込ダブルコンセント(赤)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26601138
品番
ME2851R
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
医用JIS適合品
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
用途
病院内の配線工事に使用されます
仕様
3M端子
色
赤
コンセント個数
2
JIS規格
T1021適合
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意