VVF用ねじなしジョイントボックス5分岐結線結線完了表示付(標準色・青)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26601357 品番MJ2498
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです

定格電圧(V)300 定格電流(A)20 分岐数5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26601357
2024-01-03
用途:
配電工事
教育・研究機関

同じ条件で配線するケースだったので、わかりやすくてとても良かったです。また使いたいと思います。

対象商品:
26601357
2021-11-20
用途:
電気配線
亜未夢株式会社 様 (不動産業)

小さくて便利だが差し込みが不安定なので確定してるのか分かりずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする