明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 埋込コンセント
ML抜け止め接地ダブルコンセント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26601375
品番
ML1286W
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
平刃プラグを使用して抜け止めが出来ます
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
用途
コンピューターなど抜けては困るコンセントなどに使用します
仕様
ML端子、接地分離型
コンセント個数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意