明工社
明工社の コンセント/スイッチ/プレート
明工社の コンセント
明工社の 露出コンセント
ML接地ダブルコンセント(B形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26601393
品番
ML1287M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は509円となります。
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
色による電気回路の識別等が可能です
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色
緑
用途
病院やオフィス等の一般電源等に使用します
仕様
ML端子、接地分離型
コンセント個数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意