※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3個口テーブルタップ(ムービープラグ・防塵シャッター)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26602136 品番 SKー3TS02W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります

コード長さ(m)2 用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします 仕様ムービープラグ・防塵シャッター 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 極数(P)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26602154
2021-03-04
用途:
電気製品使用時

子供がい環境でどうしてもコンセント使うときに使用。防塵シャッターが付いているので万が一子供が片方だけの穴に入れようとしてもあかないようになっているので安全かも。一緒に押したら入ってしまう危険があるが。。。ないよりはましでしょう。

対象商品:
26602154
2021-10-29
用途:
普通の使い方です
その他業種

本当はすごく便利な物なのに、便利さに気づかずただ普通に使ってしまっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
1人が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする