STAR Light
STAR Lightの PCアクセサリー
STAR Lightの OAタップ/電源タップ
STAR Lightの 2P電源タップ
横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26602249
品番
SK-3SLED02W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
電源コード(m)
2
仕様
LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付
色
白
スイッチ
個別スイッチ
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
シャッター
防塵シャッター付き
極数(P)
2
雷ガード
あり