曜日別特売
- 油性鉄部・木部・トタン用 ニッペホームプロダクツ 26602284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 油性鉄部・木部・トタン用 ニッペホームプロダクツ 26602284
- 油性鉄部・木部・トタン用 ニッペホームプロダクツ 26602284
- 油性鉄部・木部・トタン用 ニッペホームプロダクツ 26602284

油性鉄部・木部・トタン用

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(0.083L)
アイボリー
内容量1缶(0.083L)注文コード26602284品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。

用途
フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。
アイボリー主成分合成樹脂(長油性フタル酸)主な用途木、鉄、トタン危険等級その他のもの乾燥時間(時間)夏(30℃)約3、冬(10℃)約6使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性希釈液ペイントうすめ液(3~5%)特性つやあり塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上塗り面積(1回塗り)(m2)約0.7
注意
※ご使用の際には注意書きをよく読んでから使用して下さい。塗る面のごみ、油分、さび、かび、ワックスなどを取り除きよく乾かしてから塗装して下さい。はがれかかった古い塗膜は皮スキやワイヤーブラシなどでよく落として下さい。塗りたくない所はマスキングテープ等で十分カバーして下さい。缶のふたを開ける前に中身が均一に混ざるように、ふたをしたまま容器を逆さにしてよく振り動かして下さい。ふたを開けるときは、容器のふたに手を添えて開けて下さい。炎天下や高温になる所に長時間おかれた場合などはふたや塗料がはねることがあるので注意して下さい。雨の日、湿度の高い日、風が強い日を避けて晴天の日を選んで塗装して下さい。塗る時や乾くまでに気温が5℃以下、湿度が85%以上になる日は避け、乾くまで水や雨、夜露が掛からないようにして下さい。有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気を良くして下さい。床面には塗れません。鉄部に直接塗る場合は、さび止め塗料を下塗りすると一層長持ちします。衣服に付いた塗料は落ちませんので、塗料が付いても支障のない服装で作業して下さい。塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26602625
2020-01-18
用途: 錆びやすい場所への塗装
不動産業

某有名メーカーとどちらにするか迷いましたが、
値段的にこちらを選択した結果、そん色のないもので
こちらを選択して正解でした。

対象商品 : 26602896
2017-08-28
用途: リメイク

使用しているロッカーの下駄箱へのリメイクに使用しました。
色も綺麗で良かったです。

対象商品 : 26602896
2017-08-22
用途: ロッカーのリメイク

社員の使用していたロッカーを下駄箱にリメイク
その際 使用。とても良いです。

対象商品 : 26602302
2017-02-25
用途: メンテナンス

まだ使っていません。
6日以内発送の表記でしたが7日後に発送、
作業に間に合いませんでした。
納期遅延につき、急ぎの方にはお勧めできません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする