AR-1600 レインスーツ 鈴木産業 26602355 AR-1600 レインスーツ 鈴木産業 26602355

レインスーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26602355 品番 AR-1600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

発汗などによる不快なムレを軽減する「メッシュ通気口付背ヨーク」仕様。

クリアー サイズS 材質ポリ塩化ビニール 股下(cm)約68 肩幅(cm)約57 着丈(cm)約67 適応身長(cm)150〜160 適応胴囲(cm)66〜74 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)78〜86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする