- エイジドメタリック ラストオリウム 26603167

エイジドメタリック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(312g) 注文コード26603167 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク風メタリックのような仕上げが一度に可能です。逆さ吹きが可能で、指先が痛くなりにくいトリガー仕様。屋内外でご使用になれます。防さび機能付き。

ウェザードスチール 特性防さび 用途金属、木部、プラスチック、塩ビパイプ、アルミニウムなど(ポリエチレンは見えない箇所で試塗りして下さい)。 主な用途木、金属、アルミ、プラスチック 危険等級V 乾燥時間(時間)約1 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.205L 塗り重ね可能時間(時間)約1以内又は約48後 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9〜1.4 危険物の性状非水溶性
注意
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。雨の日、湿度の高い日、風が強い日を避けて晴天の日を選んで塗装して下さい。気温が10〜32℃、湿度が65%以下の条件で塗装して下さい。有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気を良くして下さい。亜鉛メッキ面には塗布しないで下さい。スプレー缶内に入れたガラス玉がからからと音を立てるように強く缶を振り、約1分間振り続けて下さい。使用中も時々缶を振って下さい。一度に厚塗りをせずに2回以上塗り重ねて仕上げて下さい。塗膜を容易に剥がすことが出来るタイミングは塗装後約3ケ月以内以内を目安とし、また剥がしにくい場合はペイントうすめ液を塗ると剥がしやすくなります。作業後保管する前にチップ部を拭き取って下さい。塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする