鈴木産業
鈴木産業の シャツ・インナー
鈴木産業の ボトムス インナー
鈴木産業の レギンス
パウダーデニムレギンス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604629
品番
91994
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
デニムなのにストレッチ。
極上のリラックス感。
美脚レギンス。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80、綿18、ポリウレタン2
機能
ストレッチ
股下(cm)
64
適応胴囲(cm)
69〜77
RoHS指令(10物質対応)
対応