卓上テープカッター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26605286 品番TCD-60
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。
切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。
粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。
24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。
カッター刃は、交換可能。

適合テープ幅(mm)12-60、または24までのテープを2巻並列可 適合テープ外径(Φmm)130まで 適合テープ芯内径(Φmm)76 本体へのセット数2 質量(g)2100 付属品ツインリール 仕様テープカット:手動 適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)幅82 本体高さ(mm)172 主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻) RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 PAT.P
注意
※刃先に注意して下さい。けがの原因になることがあります。

商品説明動画

TCD-60 テープカッター マイクロエッジ ELM by ECT Inc.
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
梱包包装等に、
株式会社アミティ 様 (製造業)

テープの切れ味が素晴らしく、作業台に置て片手で使用できて大変便利、

対象商品:
26605286
2025-11-19
用途:
梱包包装等に、
株式会社アミティ 様 (製造業)

テープの切れ味が素晴らしく、作業台に置て片手で使用できて大変便利、

対象商品:
26605286
2024-06-15
用途:
箱作りに使っています

テープカットの時本体の座りがよく
使いやすくカッターのきれがとてもよい。

対象商品:
26605286
2021-05-26
用途:
成形部品の梱包作業
医療・福祉・介護関連業

テープを容易にカット出来て使いやすいです。
切れ味も抜群です。

対象商品:
26605286
2021-02-24
用途:
配送商品のテープ止め等
有限会社礒永水産 様 (農・林・水産業)

この大きさのテープ台は、近くのお店にありませんでした。見つけたときは嬉しかったです。

対象商品:
26605286
2020-09-01
用途:
梱包作業

とにかくテープの切れ味がすごい!
テープを引き出す力の1/10ぐらいの力で軽く切れますし、切り口も
綺麗です。そして重さ、運びやすさ、本体のホールド感、まさに
毎日の仕事のための仕様です。価格は少し高いのですが満足度は高いです。
現在OPPテープで使用中。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする