交換レンズ EF180mm F3.5L マクロ USM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26605496 品番EF180mm F3.5L マクロ USM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥226,000

近寄れない被写体を大きく写し取る望遠マクロレンズ。

付属品レンズキャップ E-72 II、レンズフード ET-78 II、ジッパーケース LZ1324 全長(mm)186.6 質量(g)約1090 倍率(倍)(最大撮影)1 羽根枚数8(円形絞り) フィルター直径(Φmm)72 レンズ望遠マクロレンズ 最大径(Φmm)82.5 レンズ構成12群14枚 撮影距離(m)(最短)0.48 F値(最小絞り)32 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)11°25'・7°40'・13°40'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする