ポッシュリビング
ポッシュリビングの 建具金物
ポッシュリビングの 鍵・錠前
ポッシュリビングの 空錠・ハンドル単体
ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26606257
品番
63556
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
シックでシンプルなデザインなハンドルです。扉やドアの模様替えに。
材質
アイアン
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×8×30.5
取手
取手