※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
配列
緑/赤
定格電圧(V)
AC/DC24
注文コード
26606405
品番
LEUTB-24-2 GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
配列・定格電圧
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
緑/赤
段数
2
外径(Φmm)
60
光源
LED
引出し線線種
信号線/電源線UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)
1050
規格
CE適合品、UL認定品
取付後高さ(mm)
184.1
消費電力(W)
2.2
信号線接点容量
LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上
動作
点滅無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100