MAMR401L-3 シールプーラー 7段階調節機能付 モノタロウ 26606457 MAMR401L-3 シールプーラー 7段階調節機能付 モノタロウ 26606457

シールプーラー 7段階調節機能付

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26606457 品番MAMR401L-3
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

爪の先端をオイルシールの裏側に入れて押し引くだけで、オイルシールをテコの原理で取り外すことができる便利なプーラーです。
7段階の角度の調整が可能なのでオイルシールに合わせて使用することができます。
ロックを引くだけで爪の角度を変更できるので大変便利です。

用途オイルシール・グリスシール・Oリング等の脱着 仕様7段階角度調整 全長(mm)330 刃幅(mm)84 刃厚(mm)3
注意
※先端が鋭利になっているので、怪我などには十分注意をして下さい。
※角度変更後は、必ずロックを戻してください。
※本来の用途以外では使用をしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26606457
2026-02-19
用途:
車や農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

こちらの商品実際使ってみて取り外し角度や引っかかりがとても良く使いやすい商品でした。今まで苦労してシールを外していたのですがこの商品を購入して楽に作業出来るようになりました。大切に使っていきたいと思います。
ありがとう御座いました。

2026-02-21
用途:
バイク整備などに
その他業種

何個かシールプーラー使いましたがこれは使いにくい!
これならフックピックなどの方がまだいいかも?

2025-01-28
用途:
田植機整備
農・林・水産業

田植機の植付フォークダストシールなどの抜き取りに使い割と簡単に
抜き取りができとても重宝しました。

対象商品:
26606457
2024-10-21
用途:
オイルシールを外すのに使用さる
サービス業

オイルシールでも金属を使ってるオイルシールを外すのにしっかりしてるので安心して使える。

対象商品:
26606457
2024-06-16
用途:
整備時
建設業・工事業

角度が変えられるのは良いが
造りが少し安っぽい。
実際凄く安いのでしょうがないのですが
普通に使えます。

対象商品:
26606457
2023-09-29
用途:
パッキンの取り外し
教育・研究機関

ジムニーのナックルオーバーホールに使用しました。これは使えます。

対象商品:
26606457
2023-10-02
用途:
管理機の軸受のオイルシールの交換
農・林・水産業

なかなか外れなかったオイルシールが簡単に取れます。たいへん便利な工具

1人が参考にしています
対象商品:
26606457
2023-07-09
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

角度の変更が用意な点とハンドル強度がしっかりしている点が気に入りました。
主にオイルシールの抜き取りに使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする