エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの カメラアクセサリ
エレコムの カメラケース
デジカメケース/カジュアルタイプ/LLサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26607544
品番
DGB-066BK
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サッと取り出し、すぐ撮れる! コンパクトカメラを収納可能なカメラケース”normas(ノーマス)”。
色
ブラック
材質
表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル
質量(g)
約42
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×75×115
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【内寸】140×60×90※参考