エレコム
エレコムの カメラ・ビデオカメラ
エレコムの カメラアクセサリ
エレコムの カメラケース
デジカメケース/カジュアルタイプ/LLサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26607569
品番
DGB-066GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サッと取り出し、すぐ撮れる! コンパクトカメラを収納可能なカメラケース”normas(ノーマス)”。
色
カーキ
材質
表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル
質量(g)
約42
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×75×115
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×60×90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26607569
DGB-066GN
26607544
DGB-066BK
デジカメケース/カジュアルタイプ/LLサイズ
エレコム
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です