off toco オフトコ/2STYLEカメラバックパック/2018モデル/Mサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26607596 品番DGB-S041BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

付属のカメラインナーケースを取り外すことで、通常のバッグとしても使える2STYLEカメラバックパック”off toco”の、より普段使いしやすくなった2018年モデル。

ブラック 付属品カメラインナーケース×1、仕切板×2 材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル 質量(g)約1040 ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×5、ファスナーポケット×1、PC収納スペース×1)、前面ポケット×1(内側:メッシュポケット×2)、背面ポケット×1、ショルダー部カードポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×410(ハンドル・ショルダーベルト部含まず ) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体(ケース取り外し時):285×120×395、カメラ収納部(ケース装着時):250×115×170、PC収納部255×25×380、上部収納部285×120×210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26607596 DGB-S041BK 70606647 DGB-S043BK カメラバッグ リュック オフトコ off toco 2way 撥水加工 ワンタッチ開閉 14インチPC収納 エレコム カメラバッグ リュック オフトコ off toco 2way 撥水加工 ワンタッチ開閉 14インチPC収納 エレコム 1個 8,198 税込9,018

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする