off toco オフトコ/2STYLEカメラバックパック/2018モデル/Mサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26607605 品番DGB-S041GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

付属のカメラインナーケースを取り外すことで、通常のバッグとしても使える2STYLEカメラバックパック”off toco”の、より普段使いしやすくなった2018年モデル。

グレー 付属品カメラインナーケース×1、仕切板×2 材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル 質量(g)約1040 ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×5、ファスナーポケット×1、PC収納スペース×1)、前面ポケット×1(内側:メッシュポケット×2)、背面ポケット×1、ショルダー部カードポケット×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×410(ハンドル・ショルダーベルト部含まず ) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体(ケース取り外し時):285×120×395、カメラ収納部(ケース装着時):250×115×170、PC収納部255×25×380、上部収納部285×120×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする