曜日別特売
TK-TCP018BK テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム 26608244

TK-TCP018BK テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム 26608244
TK-TCP018BK テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム 26608244
TK-TCP018BK テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム 26608244
TK-TCP018BK テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム 26608244
TK-TCP018BK テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム 26608244
TK-TCP018BK テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム 26608244
TK-TCP018BK テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム 26608244
TK-TCP018BK テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム 26608244
TK-TCP018BK テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック エレコム 26608244

テンキー 有線 パンタグラフ 薄型 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26608244品番TK-TCP018BK
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 電池のいらない有線接続タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した有線薄型テンキーパッド

ケーブル長(m)0.5ブラック付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約110※ケーブル含む対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.6×127.5×21.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする