0060005IN 弁当 米 のぼり旗 イタミアート 26612005

弁当 米 のぼり旗

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容手づくり弁当・惣菜注文コード26612005品番0060005IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質テトロンポンジ文字内容手づくり弁当・惣菜仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26612687
2021-04-05
用途: 店頭に設置
卸売・小売業

おにぎり用に会津コシヒカリを使っているのですが、福島とか会津といった地名入りが無かったので、こちらを購入しました。遠くからでも目立つので、気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする