仕様●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA、DC3.5V/10μA(最小電流)タイプ上面操作フラットタイプ種類スティック極数-保護構造IEC IP60耐電圧端子間AC250V 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気的耐久性5000ステップ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力コードリアル・コード操作トルク(N・m)1.96×10-2以下衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1.5mmポジション数16