(1件のレビュー)内容量1個接点構成-仕様●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:700mW●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:1mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、0.9mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF=10mAのとき1.16V)(平均)、1.5V(最大)定格負荷電圧(V)60注文コード26623827品番AQY272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758販売価格(税別)
この商品は接点構成・仕様・定格負荷電圧など76種類から選べます他の種類を見る