大 ポリエステル メッシュ だしこし袋 吉田織物 26643548

大 ポリエステル メッシュ だしこし袋 吉田織物 26643548
大 ポリエステル メッシュ だしこし袋 吉田織物 26643548

ポリエステル メッシュ だしこし袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)400×450
内容量1枚注文コード26643548品番
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

だしこしの中で荒目の素材です。がら取り、とんこつなどのスープこしに適しています。

用途がら取り、とんこつスープ、干物(乾物)、干し野菜材質(綿)ポリエステル100%仕様寸法(mm)400×450目の粗さ荒目TKG品番9-0446-1301TKG品番(2017)6-0404-1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26643548
2019-12-25
用途: 鶏ガラをこすのに使用。
建設業・工事業

丈夫なので何回も使用できて経済的ですし、日本製なので安心です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする