HIROSE(ヒロセ電機)
長方形 基板間コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
30
20
40
120
形状
ストレート
アングル
ストレート
コンタクト形状
オス
オス
メス
定格電流(A)
0.3
0.5
0.4
全504種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26653446
品番
DF12(3.0)-30DP-0.5V(86)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
30
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
仕様
位置決めボス:有
定格電圧(V)
AC50
定格電流(A)
0.3
寸法(高さ)
【嵌合高さ】3、3(Min.)、3(Max.)
方向
開口部:ストレート
本体高さ(mm)
2.3