※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)

フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26667525 品番ECHU1C472GX5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は83種類から選べます 他の種類を見る
静電容量0.0047μF 定格電圧(V)DC16 種類フィルムコンデンサ 容量許容差(%)±2 動作温度範囲(℃)-55〜+125
注意
※画像はあくまで参考画像です。
製品型名にてご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26667525 ECHU1C472GX5 65222668 ECHU1C472GX5 Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2% Panasonic(パナソニック) Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2% Panasonic(パナソニック) 1袋(10個) 479 税込527 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする