Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
フィルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26668399
品番
ECQU3A104MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
83
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
0.1μF
定格電圧(V)
AC300
種類
フィルムコンデンサ
容量許容差(%)
±20
動作温度範囲(℃)
-40〜+100
注意
※画像はあくまで参考画像です。
製品型名にてご確認ください。