EE-SX1105 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 26669826

フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26669826 品番EE-SX1105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は検出距離・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る

溝型コネクタタイプ

センサ形状小型溝型 検出方式透過形 仕様- チャンネル数- 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.9×2.6×3.3 ピン数(ピン)4 スリット幅(mm)2 動作温度範囲(℃)-25→+85 実装タイプ- 出力デバイスフォト・IC 上昇時間(μs)10 降下時間(μs)10 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26669826 EE-SX1105 66550627 EE-SX1105 画像準備中 フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン) 1個 169 税込186 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66550873
2021-10-17
用途:
リミットセンサー

趣味のフライス盤に使っています。リミットセンサー用です。耐久性もあり価格も安いので気に入っています。

対象商品:
46483105
2015-12-23
用途:
修理補修部品

良いです。

対象商品:
39061014
2014-05-28
用途:
ロボット修理

全く問題ありません。ロット購入しなくて良いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする