日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
アルミ・電解
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26670483
品番
EKMG101ELL221MK25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
411
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量
220μF
定格電圧(V)
DC100
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-55〜+105
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26670483
EKMG101ELL221MK25S
54833600
EKMG101ELL221MK25S
EKMG101ELL221MK25S
日本ケミコン
1袋(5個)
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)