MY3A16-16A-175 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1〜) SMC 26681794

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)175 注文コード26681794 品番MY3A16-16A-175
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はストローク・シリンダ内径・チューブ内径など270種類から選べます 他の種類を見る

・基本形ショートタイプ(ラバークッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

ストローク(mm)175 適合シリンダチューブ内径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする