暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-CC100N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26694975 品番 2Lサイズ
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

油汚れが目立ちにくいデザインで、両サイドに蛍光生地を採用することで視認性も確保できます。
軽量で通気性の高い生地を採用し、熟練者でもハイパフォーマンスを発揮します。
3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
特殊な生地を使用することで吸水性、速乾性を向上させた使いやすい暑熱対策ズボンです。

性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量 ネイビー(蛍光帯:イエロー) サイズ2L 股下(cm)76 ウエスト(cm)85〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする