女性用 スタンダードチェーンソー防護ズボン GBZ-60W【JIS規格適合品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ2L 注文コード26695334 品番2Lサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

特殊なストレッチ生地採用、作業性を重視した計量モデルの防護ズボンです。
国内生産のJIS適合品です。
オールシーズン使える生地を使用することで、1年を通して着こなしが可能です。
3D裁断による日本人の身体にフィットし、サイズ感です。
寒い時季でも感動のはき心地!

性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性 オレンジ サイズ2L 質量(g)930 股下(cm)72 ウエスト(cm)77〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする