エツミ
ピークビズ バックパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合サイズ
(ノートPC・MacBook)12.9インチiPad/13インチMacBook/13.3インチノートPC
注文コード
26697398
品番
VPEAK-03BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シックな軽量ビジネスリュックです。背面メッシュで背中が蒸れにくく、キャリーバーループ付きでキャリーオンが可能。また、ポケットが多数ある為、収納分けしやすい仕様です。
適合サイズ
(ノートPC・MacBook)12.9インチiPad/13インチMacBook/13.3インチノートPC
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約270×80×400
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
PC:約260×30×370
仕様
ポケット12個/キャリーバーループ付き
色
ブラック
質量(g)
約946