ピークビズ バックパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ(ノートPC・MacBook)12.9インチiPad/15インチMacBook/13.3インチノートPC 注文コード26697407 品番VPEAK-05BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は適合サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

シックな軽量ビジネスリュックです。背面メッシュで背中が蒸れにくく、キャリーバーループ付きでキャリーオンが可能。また、ポケットが多数ある為、収納分けしやすい仕様です。

適合サイズ(ノートPC・MacBook)12.9インチiPad/15インチMacBook/13.3インチノートPC 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300×130×450 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC:約280×30×390 仕様ポケット13個/キャリーバーループ付き ブラック 質量(g)約986

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする